• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Wobble-Drive-Verlängerung L.356mm

Artikel-Nr.: 11010024
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
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11010024
    EAN / GTIN 4018754103829
    Herstellernummer 11010024
    L-Nummer L60010 72

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schwenkwinkel bis 8° nach jeder Seite
    • max. Belastung 40 N·m

    Merkmal:

    • d: 11,6 mm
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
    • Gr.: 14
    • Länge mm (L): 356 mm
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • Gewicht: 155 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb