• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Wobble-Drive-Verlängerung L.254mm

Artikel-Nr.: 11010020
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11010020
EAN / GTIN 4018754103812
Herstellernummer 11010020
L-Nummer L60010 3475

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwenkwinkel bis 8° nach jeder Seite
  • max. Belastung 40 N·m

Merkmal:

  • d: 11,6 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Gr.: 10
  • Länge mm (L): 254 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 110 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb