• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 70 mm

Artikel-Nr.: 1100Z-70
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1100Z-70
EAN / GTIN 4000896002603
Herstellernummer 1100Z-70
L-Nummer L60140 778

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 70 mm
  • Abmessungen / Länge: 89 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 96 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 60 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.22 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb