• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 41 mm

Artikel-Nr.: 1100Z-41
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1100Z-41
EAN / GTIN 4000896002535
Herstellernummer 1100Z-41
L-Nummer L60140 3593

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 41 mm
  • Abmessungen / Länge: 68 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 57 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 48 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.58 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb