• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ 17-teilig ∙ 32 ∙ 36 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60 ∙ 65 ∙ 70 ∙ 75 ∙ 80

Artikel-Nr.: 1100Z
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1100Z
EAN / GTIN 4000896002504
Herstellernummer 1100Z
L-Nummer L60140 475

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätzen
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 32 ∙ 36 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60 ∙ 65 ∙ 70 ∙ 75 ∙ 80
  • Abmessungen / Länge: 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 32.4 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 17

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 1100Z-32 ∙ 1100Z-36 ∙ 1100Z-41 ∙ 1100Z-46 ∙ 1100Z-50 ∙ 1100Z-55 ∙ 1100Z-60 ∙ 1100Z-65 ∙ 1100Z-70 ∙ 1100Z-75 ∙ 1100Z-80
Drehstange 1114
Schiebestück 1115-1
Umschalt-Knarrenkopf 1116
Verlängerung 1117-8 ∙ 1117-16
Universal Gelenk 1121

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb