• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 27 mm

Artikel-Nr.: 1100S-27
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1100S-27
EAN / GTIN 4000896002214
Herstellernummer 1100S-27
L-Nummer L60140 3551

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für hohe Beanspruchung
  • Kurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 60 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 45 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.65 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb