• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM SMARTCUT, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 110000.02
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 110000.02
EAN / GTIN 4002632916571
Herstellernummer 110000.02
L-Nummer L60170 442

Beschreibung

Beschreibung:

So smart kann ein Schneidwerkzeug sein.
Wenn Sie das Sicherheitsmesser in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass selbst so ein kleines Format mit einem automatischen Klingenrückzug versehen ist. Und smart ist nicht zuletzt seine große Beliebtheit als attraktives Werbemesser.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Einweg, zwei Vorteile
    Das SECUNORM SMARTCUT ist ein Einwegmesser. Das heißt für Sie: kein Verletzungsrisiko beim Klingenwechsel. Zudem kann die Klinge im Produktionsprozess nicht verloren gehen.
  • Beidseitiger Schieber
    Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM SMARTCUT mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!
  • Mit Leichtigkeit
    Mit nur 17 g ist das SECUNORM SMARTCUT ein echtes Leichtgewicht. Auch das trägt dazu bei, dass Sie damit schnell und effizient schneiden können. Ohne dass Hand und Arm ermüden.
  • Perfektes Handling
    Das Produkt sieht nicht nur handlich aus. Sein kleiner abgerundeter Griff liegt tatsächlich sehr gut in der Hand. Mehr noch: Damit Ihr Daumen nicht abrutscht, ist der Schieber mit Rillen versehen.
  • Nicht verlieren
    So kompakt das SECUNORM SMARTCUT auch ist – auf eine Öse zum Befestigen und Transportieren müssen Sie auch hier nicht verzichten.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Karton: bis 2-lagig
    Folien- und Papierbahnen
  • Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln

Merkmal:

  • Griff: 2-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 11, 6 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur
  • Schneidanwendung: Klebeband öffnen, Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klingenaustrittslänge (max): 13, 7 mm
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 63
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb