• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumesschraube, Differentialschraube 0-0,05″

Artikel-Nr.: 110-112
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 110-112
EAN / GTIN 4946368008677
Herstellernummer 110-112
L-Nummer L40010 14698

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube mit Differential für einen extra feinen Vorschub, bietet Ihnen die folgende Vorteile: Einbaumessschraube mit extra feinem Vorschub. Mit nicht drehender Spindel, besonders geeignet präzise Einstellungen. Durch den Differentialbewegungsmechanismus mit Doppelspindel wird ein extra feiner Vorschub erzielt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0-0,05″
Genauigkeit: ±0,00025″ / ±0,00006″
Skalenteilungswert: 0,000005″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00025″ / ±0,00006″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Zoll/Metrisch: Zoll
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb