• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumesschraube, Differentialschraube 0-2,5 mm

Artikel-Nr.: 110-101
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 110-101
EAN / GTIN 4946368008592
Herstellernummer 110-101
L-Nummer L40010 81
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube mit Differential für einen extra feinen Vorschub, bietet Ihnen die folgende Vorteile: Einbaumessschraube mit extra feinem Vorschub. Mit nicht drehender Spindel, besonders geeignet präzise Einstellungen. Durch den Differentialbewegungsmechanismus mit Doppelspindel wird ein extra feiner Vorschub erzielt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 2.5
Genauigkeit: ±5 µm / ±1,5 µm
Skalenteilungswert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±5 µm / ±1,5 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb