• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel-Einsatz 14x18 mm 18 mm

Artikel-Nr.: 11.18
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11.18
EAN / GTIN 3148510927053
Herstellernummer 11.18
L-Nummer L60130 3009

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-fach verstellbares Rillengewerbe
  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Spannweite bis 135 mm
  • 17 mm breite Backen
  • Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 12
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25,0
  • Gewicht in Gramm: 136

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb