• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange universal mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm

Artikel-Nr.: 11 12 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11 12 160
    EAN / GTIN 4003773034964
    Herstellernummer 11 12 160
    L-Nummer L70010 919

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
    • einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

    Merkmal:

    • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm²
    • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm
    • AWG: 8
    • schwarz atramentiert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb