• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Malerhose mit Stretch Weiß/Dunkelgrau D108

Artikel-Nr.: 109613301098D108
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
Farbe weiß / dunkelgrau
Konfektionsgröße DE 108
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 109613301098D108
EAN / GTIN 7330509659014
Herstellernummer 109613301098D108

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Nageltaschen
Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss. Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform
Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh, Spachteltasche mit Platz für Spachtel, Messer, Zollstocktasche und Pinsel
Hosentaschen mit Reißverschlusstasche

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
D-Ring

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche

Reflex
Reflektierende Details

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-verstärkte Spachteltasche und Nageltasche

Beschreibung:

  • Intelligente und funktionelle Malerhose mit Nageltaschen, die schwerer Nutzung stand hält
  • Gut aussehende Hose, extrem strapazierfähig aber trotzdem leicht und flexibel
  • Das Material besteht aus einem leichten Ripstop Stoff, hat eine gute Reißfestigkeit und die Fähigkeit, Abnutzung und Rissen stand zu halten
  • Das Modell hat Stretch Einsätze im Schritt, an den Knien und an der Wade für maximale Flexibilität
  • Die von oben zu füllenden Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff mit Stretch Material sowohl innen als auch außen bieten einen ergonomischen Sitz
  • Die Hose besitzt Nageltaschen und eine CORDURA®-verstärkte Spachteltasche, Messertasche, diskrete Reflexdetails und eine innenliegende Handytasche

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb