• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendreherklinge 4 mm

Artikel-Nr.: 108S-39 4mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 108S-39 4mm
EAN / GTIN 4991644205813
Herstellernummer 108S-39 4mm
L-Nummer L60050 8937

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 39 mm
Dimension D2: 6,35 mm
D1: 0.6x4.5 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 4 mm
Schlitz
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb