• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendreherklinge 5,5 mm

Artikel-Nr.: 108S-25 5,5mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 108S-25 5,5mm
EAN / GTIN 4991644205783
Herstellernummer 108S-25 5,5mm
L-Nummer L60050 9462

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 25 mm
Dimension D2: 6,35 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 5,5 mm
Schlitz
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb