• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindel SW 22, M20x2,5, 235 mm

Artikel-Nr.: 1084771
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1084771
EAN / GTIN 4036976120097
Herstellernummer 1084771
L-Nummer L60160 6373

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eingepresstes Druckstück (Kugel)
  • Gehärtete Spindeloberfläche, verschleißfest
  • Standardgewinde für schnellen Kraftaufbau
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Hinweis: Das Spindelgwinde muss geölt werden

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 285 mm
  • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 235 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
  • Spindel Gewindegröße: M 20x2,5

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb