• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindel SW 19, M18x2,5, 230 mm

Artikel-Nr.: 1084763
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spindel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1084763
    EAN / GTIN 4036976120080
    Herstellernummer 1084763

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eingepresstes Druckstück (Kugel)
    • Gehärtete Spindeloberfläche, verschleißfest
    • Standardgewinde für schnellen Kraftaufbau
    • Vergütungsstahl nach EN 10083
    • Hinweis: Das Spindelgwinde muss geölt werden

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
    • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 230 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
    • Spindel Gewindegröße: M 18x2,5

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb