• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindel SW 17, M14x2,0, 210 mm

Artikel-Nr.: 1084755
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spindel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1084755
    EAN / GTIN 4036976120073
    Herstellernummer 1084755
    L-Nummer L60160 5725

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eingepresstes Druckstück (Kugel)
    • Gehärtete Spindeloberfläche, verschleißfest
    • Standardgewinde für schnellen Kraftaufbau
    • Vergütungsstahl nach EN 10083
    • Hinweis: Das Spindelgwinde muss geölt werden

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 99 mm
    • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 210 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
    • Spindel Gewindegröße: M 14x2,0

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb