• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindel SW 14, M10x1,5, 160 mm

Artikel-Nr.: 1084739
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1084739
EAN / GTIN 4036976120066
Herstellernummer 1084739
L-Nummer L60160 6644

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eingepresstes Druckstück (Kugel)
  • Gehärtete Spindeloberfläche, verschleißfest
  • Standardgewinde für schnellen Kraftaufbau
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Hinweis: Das Spindelgwinde muss geölt werden

Merkmal:

  • Druckstücktyp: Kugeldruckstück
  • Gesamtlänge [mm]: 195 mm
  • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 160 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
  • Spindel Gewindegröße: M 10x1,5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb