• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Malerhose 4-Wege-Stretch Weiß/Dunkelgrau C60

Artikel-Nr.: 107916451098C60
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
    Farbe weiß / dunkelgrau
    Konfektionsgröße DE 60
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 107916451098C60
    EAN / GTIN 7330509743461
    Herstellernummer 107916451098C60

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    94% Polyester, 6% Elastan, 4-Wege-Stretch, 320 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg
    Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
    Kniepolstertaschen
    Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
    Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Messerhalter mit Knopf
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Metallknöpfe
    D-Ring am Bund
    Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

    Reflex
    Reflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche

    Verstärkung
    CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten

    Funktionalität
    4-Wege-Stretch

    Abschluss
    Beinabschluss mit Verstärkung hinten

    Beschreibung:

    • Diese flexible und bequeme Malerhose mit eng geschnittenen Beinen bietet Bewegungsfreiheit und ist extrem weich
    • Diese Hose ist so entwickelt, dass sie auch harten Arbeiten standhält, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen
    • Das Material ist ein glatter 4-Wege-Strech Stoff, der in alle Richtungen stark und dehnbar ist
    • Die Hose hat fortschrittliche Details und speziell gestaltete Taschen für Pinsel, Spachtel und Malmesser sowie Nageltaschen
    • Die Kniepolstertasche ist außen mit CORDURA® Stretch und Innen mit Stretch für mehr Bewegungsfreiheit verstärkt
    • Weiches, elastisches Netzgewebe an der Rückseite des Knies sorgt für eine gute Belüftung
    • Der Beinsaum mit Verstärkung auf der Rückseite bietet einen effektiven Schutz vor Verschleiß

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb