• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

loser, schwarzer Haken, ohne Klemmstück

Artikel-Nr.: 1076957
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spindel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1076957
    EAN / GTIN 4036976113129
    Herstellernummer 1076957
    L-Nummer L60160 5914

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der kleine Schwarze
    • 1 schlanker Hakenfuß für den Einsatz in besonders engen Bereichen
    • * S = Ersatzhakenfuß für ″DER SCHLANKE″
    • ** XS = Ersatzhakenfuß für ″DER FILIGRANE″

    Merkmal:

    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 27 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,7 mm
    • Hakenfußtiefe gesamt [mm]: 14,5 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 7,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Hakenbremse vorhanden: nein
    • Schnellspannhebel vorhanden: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb