• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fasskarre

Artikel-Nr.: 1071
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Fasskarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1071
EAN / GTIN 4017976010717
Herstellernummer 1071
L-Nummer L90080 664

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Fasskarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Gesamtbreite (mm): 680
Gesamthöhe (mm): 1600
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb