• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Klinge (32H), L=60 Innensechskant 19 mm

Artikel-Nr.: 107-32 19mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 107-32 19mm
EAN / GTIN 4991644311811
Herstellernummer 107-32 19mm
L-Nummer L60050 6362

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 32 mm
Aussensechskant
Abtrieb 19 mm
Aussensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb