• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Messuhr 150-175 mm, Messuhr nicht im Lieferumfang

Artikel-Nr.: 107-207
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 107-207
EAN / GTIN 4946368440644
Herstellernummer 107-207
L-Nummer L40010 8338

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messuhr-Bügelmessschraube ermöglicht Ihnen eine schnelle Serienmessung und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Für die direkte GO / NG-Beurteilung von Serienteilen mit Hilfe einer analogen oder digitalen Messuhr. Ein Beweglicher Amboss ermöglicht schnelles Messen. 3 mm Amboss Hub.

Merkmal:

Messbereich: 150 - 175
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb