• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Messuhr 100-125 mm, Messuhr nicht im Lieferumfang

Artikel-Nr.: 107-205
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 107-205
    EAN / GTIN 4946368440620
    Herstellernummer 107-205
    L-Nummer L40010 7919

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Messuhr-Bügelmessschraube ermöglicht Ihnen eine schnelle Serienmessung und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Für die direkte GO / NG-Beurteilung von Serienteilen mit Hilfe einer analogen oder digitalen Messuhr. Ein Beweglicher Amboss ermöglicht schnelles Messen. 3 mm Amboss Hub.

    Merkmal:

    Messbereich: 100 - 125
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
    Messkraft: 5-10
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb