• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Messuhr 0-25 mm, Messuhr nicht im Lieferumfang

Artikel-Nr.: 107-201
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 107-201
EAN / GTIN 4946368440583
Herstellernummer 107-201
L-Nummer L40010 4271

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messuhr-Bügelmessschraube ermöglicht Ihnen eine schnelle Serienmessung und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Für die direkte GO / NG-Beurteilung von Serienteilen mit Hilfe einer analogen oder digitalen Messuhr. Ein Beweglicher Amboss ermöglicht schnelles Messen. 3 mm Amboss Hub.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 25
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb