• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Klinge (16H), L=40 Innensechskant 9/16″

Artikel-Nr.: 107-16 9/16
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 107-16 9/16
EAN / GTIN 4991644323951
Herstellernummer 107-16 9/16
L-Nummer L60050 7341

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 40 mm
Dimension D2: 16 mm
Antrieb: 16 mm
Aussensechskant
Abtrieb 9/16″
Aussensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb