• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fasskarre

Artikel-Nr.: 1066
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Fasskarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1066
EAN / GTIN 4017976010663
Herstellernummer 1066
L-Nummer L90080 152

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Fasskarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Gesamtbreite (mm): 680
Gesamthöhe (mm): 1600
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb