• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fasskarre

Artikel-Nr.: 1065
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Fasskarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1065
EAN / GTIN 4017976010656
Herstellernummer 1065
L-Nummer L90080 119

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Fasskarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Gesamtbreite (mm): 680
Gesamthöhe (mm): 1600
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb