• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Stifte für Oelablasschrauben 14HX17H

Artikel-Nr.: 106 14HX17H
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 106 14HX17H
EAN / GTIN 4991644092260
Herstellernummer 106 14HX17H

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 17 mm
Antrieb: 17 mm
Aussensechskant
14HX17H
Aussensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb