• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vergrößerungsstück ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 60,6 mm

Artikel-Nr.: 1058-1
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1058-1
EAN / GTIN 4000896002061
Herstellernummer 1058-1
L-Nummer L60140 743

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vergrößerungsstück Innenvierkant Antrieb 20 = 34″ → Außenvierkant Abtrieb 25 = 1″
  • Stiftsicherung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 60.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb