• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifstift kunstharzgebunden 20x25-6x40 mm A36Q4 B84 PREMIUM Guss

Artikel-Nr.: 105367
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 105367
EAN / GTIN 9003171053678
Herstellernummer 105367

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Gusseisen und liefern hochwertigste Ergebnisse.

Merkmal:

  • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 36 Q4 B84
  • Abmessung (D x T - S x L): 20 x 25 - 6 x 40 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Korngröße: 36
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Für Arbeiten auf Gusseisen wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 20 - 46 für Grobschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:
    • P: für hohe Aggressivität
    • Q: universell einsetzbar
    • S: für hohe Standzeit
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb