• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrschneider PVC 60 mm

Artikel-Nr.: 10507482
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
    Produktart Rohrabschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 10507482
    EAN / GTIN 5706915074826
    Herstellernummer 10507482
    L-Nummer L51190 306

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Perfekte Schnitte, gerade und einfach: Eine speziell gestaltete Rohrauflage gewährleistet eine optimale Führung des gezahnten Hartstahlblatts.
    • Einhand-Ratschenmechanismus: Eine der größeren Rohrscheren, bei denen der Ratschenmechanismus mit einer Hand bedienbar ist.
    • Einfaches Öffnen: Für einen schnellen nächsten Schnitt beide Griffe auseinanderziehen.
    • Für alle Arten von Kunststoffrohren wie PVC, CPVC, PEX-, PE- & PB-Rohre, flexible Schläuche: Schneidet bis zu 2” nominal (2-3/8” max. ad - 60 mm)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb