• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PRO Kunststoffrohrabschneider CU/INOX 3-35 mm

Artikel-Nr.: 10507460
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10507460
EAN / GTIN 5706915074604
Herstellernummer 10507460
L-Nummer L51190 303

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die LENOX® Cu-INOX Pro Rohrabschneider sind extrem leistungsfähige und hochpräzise Rohrabschneider mit Teleskopvorschub. Körper aus Zink-Druckguss undGegendruckrollen aus Edelstahl (4 Rollen für eine genaue Rohrführung).
  • Wandert nicht beim Schneiden: Kein Verrutschen dank 4-Rollenführung.
  • Professionelles Entgraten: Sauberes und einfaches Entgraten der Rohre mittels auswechselbarer Entgratklinge.
  • Keine Beschädigung der Schneidräder: Das Vollstopp-System verhindert den Kontakt von Rädern und Rollen.
  • Leicht zu verwenden: Leichter und schneller Wechsel der Räder.
  • Bequeme Aufbewahung: Ersatz-Schneidrad kann im Griff aufbewahrt werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb