• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einstellbarer Amboss 1800-1900 mm

Artikel-Nr.: 105-416
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 105-416
EAN / GTIN 4946368007649
Herstellernummer 105-416
L-Nummer L40010 3473

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube mit einstellbarem Messamboss bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Stabile und robuste aber dennoch leichte Bauweise, für große Messbereiche. Der Spindelverfahrweg entspricht 50 mm. Der einstellbare Amboss erweitert den Messbereich. Die mitgelieferten Einstellnormale decken den gesamten Messbereich ab.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1800 - 1900
Genauigkeit: ±(6+L/75) µm, L = max. Messbereich (mm)
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Bemerkungen: Mit verstellbarer Werkstückauflage 100 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø21 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormale, Ambosse, einstellbarer Stopp (für Ausführungen über 1.000 mm Messbereich)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb