• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einstellbarer Amboss 1500-1600 mm

Artikel-Nr.: 105-413
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 105-413
EAN / GTIN 4946368007618
Herstellernummer 105-413
L-Nummer L40010 1780

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube mit einstellbarem Messamboss bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Stabile und robuste aber dennoch leichte Bauweise, für große Messbereiche. Der Spindelverfahrweg entspricht 50 mm. Der einstellbare Amboss erweitert den Messbereich. Die mitgelieferten Einstellnormale decken den gesamten Messbereich ab.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1500 - 1600
Genauigkeit: ±(6+L/75) µm, L = max. Messbereich (mm)
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Bemerkungen: Mit verstellbarer Werkstückauflage 100 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø21 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormale, Ambosse, einstellbarer Stopp (für Ausführungen über 1.000 mm Messbereich)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb