• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschluessel A.280 Laenge 280

Artikel-Nr.: 105.280
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
    Produktart Rollgabelschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 105.280
    EAN / GTIN 3148511313404
    Herstellernummer 105.280
    L-Nummer L60130 514

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Robuster Schlüssel mit großer Spannweite für schwere Arbeiten wie z.B. Bauindustrie, Landwirtschaft, Baustellen
    • Programm mit 3 Schlüsseln: maximale Öffnungsweiten 60 - 70 - 80 mm
    • Ausführung: verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 70
    • B [mm]: 45
    • E [mm]: 11
    • E1 [mm]: 20
    • L [mm]: 280
    • Gewicht in Gramm: 810

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb