• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff 14 mm

Artikel-Nr.: 104M 14mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 104M 14mm
EAN / GTIN 4991644210091
Herstellernummer 104M 14mm
L-Nummer L60050 9630

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 250 mm
D1: 20 mm
Länge: 18 mm
T-Griff
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb