• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff 11 mm

Artikel-Nr.: 104M 11mm
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 104M 11mm
    EAN / GTIN 4991644210060
    Herstellernummer 104M 11mm
    L-Nummer L60050 9959

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 250 mm
    D1: 16 mm
    Länge: 14 mm
    T-Griff
    Abtrieb 11 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb