• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifstift kunstharzgebunden 32x40-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 104962
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 104962
    EAN / GTIN 9003171049626
    Herstellernummer 104962

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Edelstahl und liefern hochwertigste Ergebnisse.

    Merkmal:

    • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 36 Q4 B0
    • Abmessung (D x T - S x L): 32 x 40 - 6 x 40 mm
    • Durchmesser: 32 mm
    • Stärke: 40 mm
    • Korngröße: 36
    • Werkzeug für: Geradschleifer

    Vorteil:

    • Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
    • Aufgrund chemisch reiner Bindung speziell für Werkstoffe aus Edelstahl geeignet
    • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet

    Verwendung:

    • Für Arbeiten auf verschiedenen Edelstahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

    Empfehlung:

    • Korngröße 36 für Grobschleifen
    • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

    Besonderheiten:
    • Geringe Schlagempfindlichkeit für mehr Komfort
    • Perfekte Zusammensetzung für Edelstahl
    • Für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb