• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung Edelsteingelagert, 5 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 1044AB-15
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
Artikelnummer 1044AB-15
EAN / GTIN 4946368841281
Herstellernummer 1044AB-15

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Ausführung, 5 mm Messbereich mit kleinem Durchmesser - Metrisch. Dies ist eine kompakte Messuhr mit einem ø 40 mm Außenring, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 5 mm
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb