• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stella LH - Regalleiter 12 Sprossen

Artikel-Nr.: 1041514
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 12
Material Aluminium
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1041514
EAN / GTIN 4003866015146
Herstellernummer 1041514
L-Nummer L90010 1234

Beschreibung

Beschreibung:

Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.4 m
Belastung max. 150 kg
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Stufenanzahl 12
Stufentiefe 30 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe 3.49 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.96 m
Äußere Breite 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb