• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stella LH - Regalleiter 8 Sprossen

Artikel-Nr.: 1041512
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1041512
    EAN / GTIN 4003866015122
    Herstellernummer 1041512
    L-Nummer L90010 1236

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 3.35 m
    Belastung max. 150 kg
    Material Aluminium
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
    Stufenanzahl 8
    Stufentiefe 30 mm
    maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.41 m
    minimale Senkrechte Einhängehöhe 1.87 m
    Äußere Breite 490 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb