• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3.1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 175 mm

Artikel-Nr.: 10400M 175mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10400M 175mm
EAN / GTIN 4991644493159
Herstellernummer 10400M 175mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 231 mm
D2: 200 mm
D1: 245 mm
Länge: 121 mm
Antrieb: 3.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 175 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb