• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3.1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 110 mm

Artikel-Nr.: 10400M 110mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10400M 110mm
EAN / GTIN 4991644493029
Herstellernummer 10400M 110mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 179 mm
D2: 175 mm
D1: 170 mm
Länge: 88 mm
Antrieb: 3.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 110 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb