• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss 0-50 mm, mit thermischer Isolierung

Artikel-Nr.: 104-171
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 104-171
EAN / GTIN 4946368006833
Herstellernummer 104-171
L-Nummer L40010 6365

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube bietet Ihnen einen großen Messbereich und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Leicht wechselbare Ambosse ermöglichen eine breite Palette von Messungen. Eine Ratsche für konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 50
Genauigkeit: ±(4+L/75) µm, L = max. Messbereich (mm)
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Ambosse, Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb