• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss 50-150 mm

Artikel-Nr.: 104-161A
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 104-161A
EAN / GTIN 4946368215211
Herstellernummer 104-161A
L-Nummer L40010 8399

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube bietet Ihnen einen großen Messbereich und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Leicht wechselbare Ambosse ermöglichen eine breite Palette von Messungen. Eine Ratsche für konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 - 150
Genauigkeit: ±(4+L/75) µm, L = max. Messbereich (mm)
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Ambosse, Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb