• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss 0-150 mm

Artikel-Nr.: 104-135A
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 104-135A
EAN / GTIN 4946368215099
Herstellernummer 104-135A
L-Nummer L40010 410

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube bietet Ihnen einen großen Messbereich und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Leicht wechselbare Ambosse ermöglichen eine breite Palette von Messungen. Eine Ratsche für konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 150
Genauigkeit: ±(4+L/75) µm, L = max. Messbereich (mm)
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Ambosse, Einstellschlüssel

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb