• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel, gekröpft 12x14 mm

Artikel-Nr.: 103KM 12x14mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103KM 12x14mm
EAN / GTIN 4991644200627
Herstellernummer 103KM 12x14mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 145 mm
D2: 25 mm
D1: 24 mm
Abtrieb 12x14 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb