• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel, gekröpft 7/32″x1/4″

Artikel-Nr.: 103KA 7/32x1/4
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103KA 7/32x1/4
EAN / GTIN 4991644200665
Herstellernummer 103KA 7/32x1/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Abtrieb 7/32″x1/4″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb