• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel, gekröpft 7/16″X1/2″

Artikel-Nr.: 103KA 7/16x1/2
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103KA 7/16x1/2
EAN / GTIN 4991644200726
Herstellernummer 103KA 7/16x1/2

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 145 mm
D2: 25 mm
D1: 24 mm
Abtrieb 7/16″x1/2″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb